• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenständer mit Absaugung,GRIT GIXBE

Artikel-Nr.: 99001009000
Netto: 1.909,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99001009000
EAN / GTIN 4014586859125
Herstellernummer 99001009000
L-Nummer L00010 3182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenständer mit Absaugung
  • GRIT GIXBE
  • Integrierter Motor für wirksame Absaugung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 0,37 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Luftmenge 8 170 l/min
  • Leerlaufdrehzahl 1 500 / 3 000 1/min
  • Max. Unterdruck 2,65 hPa
  • Abmessungen LxBxH 305 x 575 x 700 mm
  • Gewicht 58 kg

Vorteil:

  • Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
  • Anschluss an integrierte Absaugung möglich
  • Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
  • Pulverbeschichtung

Lieferumfang:

  • 1 Schlauch
  • 1 Spannband
  • 1 CEE-Stecker (16 A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör