Suport de mașină cu aspirare - GRIT GIXBE

Cod articol: 99001009000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99001009000
EAN / GTIN 4014586859125
Număr producător 99001009000
L-Număr L00010 3182

Descriere

Descriere:

  • Suport de mașină cu extracție
  • GRIT GIXBE
  • Motor integrat pentru o extracție eficientă

Caracteristică:

  • Putere nominală 0,37 kW
  • Tensiune 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Debit de aer 8 170 l/min
  • Viteza de ralanti 1 500 / 3 000 1/min
  • Max. Vacuum 2,65 hPa
  • Dimensiuni LxLxA 305 x 575 x 700 mm
  • Greutate 58 kg

Avantaj:

  • Stabilitate ridicată datorită fixării cu dibluri pe podea
  • Posibilă conectare la un sistem de extracție integrat
  • Posibilă combinație cu polizorul cu bandă GI 100 (EF) și mașinile de debavurat GXE, GIE
  • Coperire cu pulbere

Livrare:

  • 1 furtun
  • 1 curea de întindere
  • 1 fișă CEE (16 A)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii