machinestandaard met zuigkracht, GRIT Gixbe

Artikelnummer: 99001009000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99001009000
EAN/GTIN 4014586859125
Nummer fabrikant 99001009000
L-nummer L00010 3182

Omschrijving

Omschrijving:

  • machinestandaard met zuigkracht
  • GRIT Gixbe
  • ingebouwde motor voor effectieve zuigkracht

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 0,37 kW
  • Spanning 3 x 400/440V 50/60 Hz
  • Luchtstroom 8 170 l/min
  • Stationair toerental 1 500 / 3 000 1/min
  • Max. Vacuüm 2,65 hPa
  • Afmetingen LxBxH 305 x 575 x 700 mm
  • Gewicht 58 kg

Voordeel:

  • Hoge stabiliteit door deuvelbevestiging op de vloer
  • Aansluiting op geïntegreerde afzuiging mogelijk
  • Mogelijke combinatie met bandslijpmachine GI 100 (EF) en ontbraammachines GXE, GIE
  • Poedercoating

Levering:

  • 1 slang
  • 1 spanriem
  • 1 CEE-stekker (16 A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires