• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem - stand alone System, Typ: 42

Artikel-Nr.: 979440 42
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 11.900,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Gehäuse; Gehäuse
Beschichtung lackiert; pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
Serie 24seven LEVEL
beschriebenes Teil Deckel; Korpus; Deckel; Korpus; Fronttüren; Sockel; Fronttüren; Sockel
Herstellerbezeichnung HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem
Material Aluminium; Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Tür-Fronten mit Sichtfenster
Schrankbelüftung nein
Aufbau als Fächerschrank ja
Anzahl Fächer gesamt 42 St.
Elektrische Ausstattung ja
mit Display ja
Displaydiagonale 10 Zoll
Touchdisplay ja
Betriebssystem Windows
Tragfähigkeit 640 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg
Tragfähigkeit flächenverteilt nein
beschriebenes Teil Schrankgehäuse innen; Box Fachboden S; Box Fachboden M; Box Fachboden L
Produktart Warenausgabesystem
Montageposition Bodenbefestigung
Gewicht 350 kg
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 1.000 mm
Tiefe gesamt Tg 500 mm
Höhe gesamt Hg 2.000 mm
Korpus Breite Br 1.000 mm
Korpus Tiefe Ti 500 mm
Korpus Höhe Ho 2.000 mm
Eingebaute Beleuchtung nein
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 979440 42
EAN / GTIN 4069515036481
Herstellernummer 979440 42
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das sofort einsatzbereite Wiegezellensystem für effiziente Materialverwaltung. Drei unterschiedliche Fachbodengrößen mit passenden Boxen sind in einem robustem Gehäuse mit hochwertigen Alu-Cobond-Verkleidungen integriert. Großzügige Fronttüren ermöglichen einen schnellen und komfortablen Zugriff auf Ihre Artikel. Dank der integrierten Wiegezellen erkennt der HOLEX 24seven Level jede Entnahme automatisch und stellt eine lückenlose und vollautomatische Nachschubversorgung sicher.
Standardkonfiguration mit 42 Wiegezellenboxen auf 8 Fachböden verteilt. Die Boxen sind auf drei verschiedenen Fachbödengrößen S, M, L im System verbaut.
Fachboden S: 7 Boxen für kleine Artikel bis zu 10 kg je Box.
Fachboden M: 5 Boxen für mittelgroße Artikel bis zu 15 kg je Box.
Fachboden L: 4 Boxen für große Artikel mit bis zu 20 kg je Box.

Vorteil:

  • Klare Sicht auf den gesamten Inhalt.
  • Automatische Mengen-Buchung – Dank eingebauter Wiegezellen.
  • Konfigurierbar bis maximal 77 Boxen des Typ S.
Das HOLEX Warenausgabesystem 24seven Level ist die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Materialverwaltung digitalisieren und automatisieren möchten. Es vereint technische Präzision mit hoher Benutzerfreundlichkeit und lässt sich flexibel an individuelle Anforderungen anpassen – für eine moderne, effiziente und sichere Lagerhaltung.

Ihre Vorteile mit der Wiegezelle HOLEX 24seven Level auf einen Blick:
  1. Hohe Benutzerfreundlichkeit
    • Anmeldung per PIN oder RFID.
    • Intuitive Bedienung mit automatischer Erkennung der Entnahme.
    • Konfigurierbare Entnahmebestätigung (automatisch, manuell oder unsichtbar).
  2. Effiziente Nachbestellung
    • Automatische Bestellvorschläge bei Unterschreiten des Meldebestands.
    • Flexible Bestellwege: E-Mail, E-Shop-Anbindung oder direkte SAP-Integration.
    • Lieferantenspezifische Bestellintervalle einstellbar.
  3. Zuverlässige Gewichtserkennung
    • Keine Nachkalibrierung notwendig – spart Wartungskosten.
    • 4-Punkt-Messung pro Box für präzise Erkennung unabhängig von der Position im Fach.
    • Messung auch bei geschlossener Tür – erkennt Temperaturdrift automatisch.
  4. Modular & skalierbar
    • Boxen austauschbar (bei kleinen/mittleren Fächern).
    • Benutzer- und Artikeldaten übertragbar auf mehrere Geräte im gleichen Netzwerk.
    • Optional erweiterbar mit Zubehör und Zusatzfunktionen.
  5. Transparenz & Kontrolle
    • Automatisierte Reports (z. B. Bestandslisten) per E-Mail.
    • Online-Updates möglich – immer auf dem neuesten Stand.
    • Toleranzbereiche einstellbar für empfindliche oder leichte Artikel.

Lieferumfang:

Touchscreen 10 Zoll, Mini-PC inkl. Software, Betriebssystem WIN 11 Englisch.

Lackierung:

Korpus und Deckel lichtgrau RAL 7035 Alu-Cobond lackiert, Fronttüren und Sockel anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Boxenanzahl des HOLEX 24seven Level ist mit 3 unterschiedlichen Fachbodentypen (S, M, L) je nach Ausgabeartikelportfolio, kundenindividuell einmalig konfigurierbar. Fragen Sie Ihren Fachberater.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Warenausgabe- und Lagerverwaltungssystem mit Zugriffsschutz für Personen mit Berechtigung zur Entnahme, Einlagerung und Verwaltung von Artikeln.
  • Ausrüstbar mit bis zu 10 Lagerböden zur Lagerung von Sichtlagerkästen.
  • RFID-Reader (Zubehör) zur Identifikation der Systemnutzer.
  • Verwaltung, Befüll- und Entnahmesteuerung über Touchmonitor.
  • Artikel nur in sauberem, gereinigtem Zustand einlagern.
  • Rollende Artikel für sichere Einlagerung und Entnahme in Verpackung lagern.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Keine Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen durchführen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Bei Schäden nicht verwenden.
  • Keine Behältnisse mit Flüssigkeiten und Gasen sowie Stoffen, welche unter die Gefahrengutklassifikation fallen, einlagern.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb