• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Tragarm-Konsole, Tiefe 550 mm, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 972087 1000
Preis pro 1 Stück
Netto: 145,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Materialstärke 1,5 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ja
Farbton, grau Lichtgrau
Ausladung 450 mm
Tragfähigkeit 50 kg
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Material Stahlblech
Farbe grau
Produktart Konsole
Breite 1 mm
Tiefe 550 mm
Einsatzbereich Trägersäulen
Gewicht 5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972087 1000
EAN / GTIN 4062406167349
Herstellernummer 972087 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblech-Ausführung. Paarweise Montage zur Aufnahme der Beleuchtungseinheit Nr. 928600, 928602 und 928608.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.
Passend nur für Trägersäulen Gr. 962 und 1362.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb