Consolă cu braţ ESD, Adâncime 550 mm, Lungime: 1000mm

Cod articol.: 972087 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,5 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri deschis
Cursă maximă 450 mm
Capacitate portantă 50 kg
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Tip produs Consolă
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 550 mm
Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
Greutate 5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 972087 1000
EAN / GTIN 4062406167349
Număr producător 972087 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model stabil din tablă de oţel. Montare în pereche pentru prinderea unităţii de iluminare Cod 928600, 928602 şi 928608.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.
Recomandat doar pentru coloanele de susţinere Ref. 962 şi 1362.