ESD-nosilna konzola, Globina 550 mm, Dolžina: 1000mm

Št. art.: 972087 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1,5 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina 1.000 mm
Prevesna dolžina 450 mm
Maksimalna nosilnost 50 kg
Področje uporabe Nosilni steber
Masa 5 kg
Vrsta izdelka Konzole

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972087 1000
EAN/GTIN 4062406167349
Številka proizvajalca 972087 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Trdna konstrukcija iz jeklene pločevine. Namestitev v paru, za pritrditev svetilne enote art. 928600, 928602 in 928608.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.
Primerno za nosilne stebre vel. 962 in 1362.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov