Consola de brazo soporte ESD, Profundidad 550 mm, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 972087 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 1,5 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Color, gris Gris luminoso
Alcance del brazo 450 mm
Capacidad de carga 50 kg
Zona de protección ESD (EPA) sí
Material Chapa de acero
Color gris
Tipo de producto Consola
Anchura 1.000 mm
Profundidad 550 mm
Intervalo de empleo Columnas de soporte
Peso 5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 972087 1000
EAN / GTIN 4062406167349
Número del fabricante 972087 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600, 928602 y 928608.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.