{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| medžiagos storis | 1,5 mm | |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
| Plotis | 1 000 mm | |
| Išnešimas | 450 mm | |
| maksimali keliamoji galia | 50 kg | |
| Paskirtis | Atramos | |
| Svoris | 5 kg | |
| Produkto rūšis | Stovas |
| Produkto numeris | 972087 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167349 | |
| Gamintojo numeris | 972087 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |