Armoire d'outillage avec portes coulissantes 1020

Réf.: 942974 1020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1020
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 2×36 E × 27 E (prof.)
Hauteur 1 020 mm
Largeur 1 430 mm
Profondeur 627 mm
Largeur en E 2×36 E
Profondeur en E 27 E
Hauteur utile 900 mm
Poids 115 kg
Type de produit Armoire d’outillage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942974 1020
EAN / GTIN 4045197281999

Description

Exécution:

Avec colonne centrale pour fixation de la tablette et portes coulissantes montées sur roulements à billes, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié. Possibilité de fixer des tiroirs et des plateaux extensibles au pas de 25 mm des deux côtés. Pas de sécurité individuelle.
Profondeur : 627 mm. Tiroirs adaptés, voir 942973, 942978. Plateaux extensibles adaptés, voir 942981, 942986.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre. Dessus en tôle d'acier avec rebord noir (H = 20 mm).

Remarque(s):

Armoires d'outillage équipées avec porte coulissante pour rangement d'outils CN, voir groupe 97.

Produits adaptés

Pièces de rechange