• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Leitung,Flach L-Form 2m

Artikel-Nr.: 905690
Netto: 46,00 €
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 905690
EAN / GTIN 4946368552972
Herstellernummer 905690
L-Nummer L40010 813

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Übersicht über die verfügbaren Signalleitungen und darüber, wie Sie Messgeräte mit Datenausgabe beispielsweise an einen PC anschließen können. Mit den aufgeführten Leitungen werden die Messgeräte direkt über USB (USB Input Tool Direct Cables), indirekt über Standard-Digimatic-Kabel und SchnittstellenBox (z. B. DMX-Box oder USB Input Tool Box) oder die drahtlosen U-WAVE-T-Sender ( Box-Version) an einen PC verbunden. Die entsprechende Leitung für Ihr Digimatic-Messgerät finden Sie im Abschnitt „Optionales Zubehör“ in der Produkteintragung.

Merkmal:

Typ: Digitales Kabel