Câble Digimatic, forme L plate, 2 m

Réf.: 905690
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
Type de produit Câbles de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 905690
EAN / GTIN 4946368552972
Réf. fabricant 905690
Article hors catalogue L40010 813

Description

Description:

Ces câbles sont utilisés pour connecter sans fil des appareils de mesure avec une interface Digimatic à un PC via USB, boîtier d'interface (par exemple boîtier DMX) ou en combinaison avec un émetteur. Sélection du câble Digimatic (les numéros se réfèrent aux schémas suivants): Outil d'entrée USB Câble direct (1) Câble Digimatic et boîtier d'interface ou imprimante DP-1 (2) Système sans fil U-WAVE (3) Veuillez vous reporter aux câbles correspondants pour Votre appareil de mesure Digimatic à partir de l'entrée de catalogue ″Accessoires spéciaux″

Caractéristique(s):

Type : Câble Digimatic