Cable Digimatic, plano en forma de L, 2 m

Número de artículo: 905690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cable de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 905690
EAN / GTIN 4946368552972
Número del fabricante 905690
Número L L40010 813

Descripción

Descripción:

Estos cables se utilizan para conectar de forma inalámbrica dispositivos de medición con una interfaz Digimatic a una PC a través de USB, caja de interfaz (por ejemplo, caja DMX) o en combinación con un transmisor. Selección del cable Digimatic (los números se refieren a los siguientes esquemas): Cable directo de herramienta de entrada USB (1) Cable Digimatic y caja de interfaz o impresora DP-1 (2) Sistema inalámbrico U-WAVE (3) Consulte los cables correspondientes para Su dispositivo de medición Digimatic de la entrada del catálogo ″Accesorios especiales″

Característica:

Tipo: Cable digital