• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstift Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 900S-H1527
Netto: 0,90 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900S-H1527
EAN / GTIN 4000896044719
Herstellernummer 900S-H1527
L-Nummer L60140 4091

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindungsstift für Steckschlüsseleinsätze Innenvierkant 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ 16 – 27 mm lange Form
    E18 – E24
    Verlängerungen ∙ Gelenkstücke ∙ Adapter
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung