Goupille de raccordement ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 900S-H1527
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900S-H1527
EAN / GTIN 4000896044719
Réf. fabricant 900S-H1527
Article hors catalogue L60140 4091

Description

Description:

  • Goupille de raccordement pour douilles Carré intérieur 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ forme longue 16 – 27 mm
    E18 – E24
    rallonges ∙ cardans ∙ adaptateurs
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Poids net (kg): 0 kg
  • Pour utilisation avec machines