• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DPT50 Rohrschneider für dickwandige Kunststoffrohre, auch kerngeschäumt Schneiden und Anfasen in einem Schritt mit Kunststoff überzogen 202 mm

Artikel-Nr.: 90 23 02 BK
Preis pro 1 Stück
Netto: 55,84 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90 23 02 BK
EAN / GTIN 4003773092186
Herstellernummer 90 23 02 BK
L-Nummer L70010 100806
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90 23 02 BK KNIPEX DPT50 Perfekter Helfer für Sanitär und Industrie: Kunststoffrohre von 32 / 40 / 50 mm in einem Schritt bequem schneiden und direkt anfasen.
  • Glatter Schnitt: kein Nachstellen, kein Entgraten, kein Brechen spröder Rohre, verminderte Gefahr undichter Verbindungen.
  • Optimale Rohrführung und leichtes Schneiden durch gleitgelagerte und selbsteinstellende Rollen.
  • Trennt PP-, PVC- und viele andere Kunststoffrohre mit Ø 32, 40 und 50 mm.
  • Werkzeuglos wechselbarer Wendeklingenkörper aus hochwertigem Kugellagerstahl.
  • Exaktes Positionieren durch freien Blick auf die Trennstelle.
  • Abgefederte Schneidklinge: kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig.
  • Ersatzklinge im Werkzeug: Wendeklinge mit Doppelschneide zum Wenden bei Verschleiß.
  • Nach- oder Feinschnitt ab ca.
  • 10 mm Abschnittlänge möglich.
  • Langlebig und robust – Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Schneidet PVC-, PP- und PE-Rohre mit Wandstärken von 2,53,5 mm.
  • Die automatisch angebrachte Fase sichert die gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs.
  • Für Abwasserrohre nach DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, hochschalldämmende Abwasserrohre und PVC-U Rohre nach DIN EN ISO 1452-2 (16 Bar), z.B.
  • für Industrie- und Entwässerungsanlagen.

Merkmal:

  • Gewicht: 294 g
  • Griffe: mit Kunststoff überzogen
  • Artikellänge: 202 mm
  • RoHs: n

Vorteil:

  • Trennt PP-, PVC- und viele andere Kunststoffrohre mit Ø 32, 40 und 50 mm
  • Werkzeuglos wechselbarer Wendeklingenkörper aus hochwertigem Kugellagerstahl
  • Exaktes Positionieren durch freien Blick auf die Trennstelle
  • Abgefederte Schneidklinge: kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig
  • Ersatzklinge im Werkzeug: Wendeklinge mit Doppelschneide zum Wenden bei Verschleiß

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb