DPT50 Coupe-tube pour tubes en plastique à parois épaisses, également à âme expansée Découpe et chanfreinage en une seule étape gainées en plastique 202 mm

Réf.: 90 23 02 BK
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 90 23 02 BK
EAN / GTIN 4003773092186
Réf. fabricant 90 23 02 BK
Article hors catalogue L70010 100806
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • 90 23 02 BK KNIPEX DPT50 Aide parfaite pour la plomberie et l'industrie : coupez et chanfreinez facilement et directement les tubes en plastique de 32/40/50 mm en une seule étape.
  • Coupe en douceur : pas d'ajustement ultérieur, pas d'ébavurage, pas de rupture de tubes cassants, risques de fuite réduits au niveau des joints.
  • Guidage optimal des tubes et coupe facile grâce aux rouleaux autoréglables à roulements lisses.
  • Coupe les tubes en PP et en PVC, ainsi que bien d'autres tubes en plastique d'un diamètre de 32, 40 et 50 mm.
  • Lame réversible sans outil en acier à roulement à billes de haute qualité.
  • Positionnement précis grâce à une vue dégagée sur le point de coupe.
  • Lame de coupe à ressort : aucun ajustement n'est nécessaire pendant la coupe.
  • Lame de rechange dans l'outil : lame réversible à double taillant de coupe pour inversion en cas d'usure.
  • Le rognage ou la coupe fine est possible à partir d'une longueur de section d'environ 10 mm.
  • Durable et robuste : corps de l'outil en plastique renforcé de fibre de verre.
  • Coupe les tubes en PVC, PP et PE avec des épaisseurs de paroi de 2,5 à 3,5 mm.
  • Le chanfrein appliqué automatiquement assure une répartition uniforme de la colle.
  • Pour les conduites d'eaux usées selon la norme DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, les conduites d'eaux usées à haute isolation phonique et les conduites en PVC-U selon la norme DIN EN ISO 1452-2 (16 bar), par exemple pour les systèmes industriels et de drainage.

Caractéristique(s):

  • Poids: 294 g
  • Poignées: avec revêtement en plastique
  • Longueur de l’article: 202 mm
  • RoHs: n

Avantage(s):

  • Coupe les tubes en PP et en PVC, ainsi que bien d'autres tubes en plastique d'un diamètre de 32, 40 et 50 mm
  • Lame réversible sans outil en acier à roulement à billes de haute qualité
  • Positionnement précis grâce à une vue dégagée sur le point de coupe
  • Lame de coupe à ressort : aucun ajustement n'est nécessaire pendant la coupe
  • Lame de rechange dans l'outil : lame réversible à double taillant de coupe pour inversion en cas d'usure
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
Connectez-vous