DPT50 Cortatubos para tubos de plástico de paredes gruesas, también con núcleo de espuma Corte y biselado en un solo paso recubiertos de plástico 202 mm

N.º do artigo: 90 23 02 BK
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 90 23 02 BK
EAN/GTIN 4003773092186
Número do fabricante 90 23 02 BK
Número L L70010 100806
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • 90 23 02 BK KNIPEX DPT50 El ayudante perfecto para la fontanería y la industria: corte y bisele directamente con comodidad tubos de plástico de 32 / 40 / 50 mm en un solo paso.
  • Corte suave: sin reajustes, sin desbarbado y sin rotura de tuberías frágiles; se reduce el riesgo de que las juntas goteen.
  • Guía óptima de los tubos y corte sencillo gracias a los rodillos autoajustables con cojinetes de fricción.
  • Corta tubos de PP, PVC y muchos otros tubos de plástico con diámetros de 32, 40 y 50 mm Cuerpo de cuchilla reversible sin herramienta, fabricado en acero para rodamientos de alta calidad.
  • Posicionamiento preciso gracias a una visión clara del punto de corte.
  • Cuerpo de la cuchilla con muelle: no es necesario realizar ajustes durante el corte.
  • Cuchilla de recambio en la herramienta: cuchilla reversible con filo de corte doble para invertir la operación en caso de desgaste.
  • Es posible realizar recortes o cortes estrechos y precisos a partir de una longitud de sección de aproximadamente 10 mm.
  • Duradero y robusto: cuerpo de la herramienta fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio.
  • Corta tubos de PVC, PP y PE con espesores de pared de 2,5-3,5 mm.
  • el chaflán que se genera automáticamente garantiza una distribución uniforme del adhesivo.
  • Para tuberías de desagüe según DIN-EN 1453-1, 1329-1, 1519-1, tuberías de desagüe con alto aislamiento acústico y tuberías de PVC-U según DIN-EN ISO 1452-2 (16 bar), por ejemplo, para sistemas industriales y de drenaje.

Característica:

  • Peso: 294 g
  • Mangos: revestido de plástico
  • Longitud del artículo: 202 mm
  • RoHs: n

Vantagem:

  • Corta tubos de PP, PVC y muchos otros tubos de plástico con diámetros de 32, 40 y 50 mm.
  • Cuerpo de cuchilla reversible sin herramienta, fabricado en acero para rodamientos de alta calidad
  • Posicionamiento preciso gracias a una visión clara del punto de corte
  • Cuerpo de la cuchilla con muelle: no es necesario realizar ajustes durante el corte
  • Cuchilla de recambio en la herramienta: cuchilla reversible con filo de corte doble para invertir la operación en caso de desgaste