DPT50 Rezalnik cevi za debelostenske plastične cevi, tudi z jedrom iz pene Rezanje in poševno rezanje v enem koraku, prekrito s plastiko 202 mm

Št. art.: 90 23 02 BK
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 90 23 02 BK
EAN/GTIN 4003773092186
Številka proizvajalca 90 23 02 BK
L-število L70010 100806
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • 90 23 02 BK KNIPEX DPT50 Odličen pomočnik za vodovodne napeljave in industrijo: V enem koraku priročno odrežite 32 / 40 / 50 mm plastične cevi in jih neposredno poševno obdelujte.
  • Gladek rez: Brez ponovnega prilagajanja, brez odrezovanja, brez lomljenja krhkih cevi, manjša nevarnost puščanja priključkov.
  • Optimalno vodilo za cev in preprosto rezanje zaradi drsno uležajenih in samonastavljivih kolesc.
  • Reže PP, PVC in številne druge plastične cevi s Ø 32, 40 in 50 mm.
  • Brez orodja zamenljivo telo rezila iz visokokakovostnega jekla s krogličnimi ležaji.
  • Natančno pozicioniranje zaradi jasnega pogleda na točko odreza.
  • Rezalni list z vzmetjo: Med rezanjem ni treba opravljati zamudnih nastavitev.
  • Rezervno rezilo v orodju: Reverzibilno rezilo z dvojnim rezalnim robom za obračanje med nošenjem.
  • Ponovni rez ali fini rez iz pribl.
  • Možna je dolžina odseka 10 mm.
  • Trpežno in robustno - ohišje orodja je izdelano iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni.
  • Reže PVC, PP in PE cevi z debelino stene 2,53,5 mm.
  • Samodejno nameščen poševni rob zagotavlja enakomerno porazdelitev lepila.
  • Za cevi za odpadno vodo v skladu z DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, visoko zvočno izolativne cevi za odpadno vodo in PVC-U cevi v skladu z DIN EN ISO 1452-2 (16 bar), npr.
  • za industrijske in drenažne sisteme.

Lastnosti:

  • Masa: 294 g
  • Ročaji: s prevleko iz umetne mase
  • Dolžina člena: 202 mm
  • RoHs: n

Prednosti:

  • Reže PP, PVC in številne druge plastične cevi s Ø 32, 40 in 50 mm
  • Brez orodja zamenljivo telo rezila iz visokokakovostnega jekla s krogličnimi ležaji
  • Natančno pozicioniranje zaradi jasnega pogleda na točko odreza
  • Rezalni list z vzmetjo: Med rezanjem ni treba opravljati zamudnih nastavitev
  • Rezervno rezilo v orodju: Reverzibilno rezilo z dvojnim rezalnim robom za obračanje med nošenjem