• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nageleisen 600 mm

Artikel-Nr.: 8769680
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,43 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Durchmesser Schaft 18 mm
Produktart Nageleisen
Form Schaft rund
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge gesamt 600 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8769680
EAN / GTIN 4010883876964
Herstellernummer 8769680
L-Nummer L60160 2166
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezialstahl
  • Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 120 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 37 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Klauenbreite: 36 mm
  • Material: Spezialstahl
  • Schaft-Ø: 18 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb