Železo za žeblje 600 mm

Št. art.: 8769680
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Premer držala 18 mm
Vrsta izdelka odpirač za zaboje
Oblika držala okroglo
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Celotna dolžina 600 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8769680
EAN/GTIN 4010883876964
Številka proizvajalca 8769680
L-število L60160 2166
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Narejen iz posebnega jekla
Delovni konci so enakomerno kaljeni in skrbno kaljeni

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 120 mm
  • Skupna višina [mm]: 37 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 600 mm
  • Širina klešč [mm]: 36 mm
  • Material: Posebno jeklo
  • Ø krilca: 18 mm
  • Širina rezila [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez