Wrecking bar

Nr art.: 8769680
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica trzonka 18 mm
Rodzaj produktu Gwoździownica
Kształt trzonka kształt okrągły
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita 600 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8769680
EAN / GTIN 4010883876964
Numer producenta 8769680
Numer L L60160 2166
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Working edges carefully hardened and tempered
  • Working ends evenly hardened and carefully tempered

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade width [mm]: 30,0 mm
  • Claw width [mm]: 36 mm
  • Material: Special steel
  • REACH registration available: no
  • Shank-Ø: 18 mm
  • Total height [mm]: 37 mm
  • Total length [mm]: 600 mm
  • Total width [mm]: 120 mm
  • VDE certified: no