• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Levachiodi

Codice art.: 8769680
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Diametro del codolo 18 mm
Tipo di prodotto Levachiodi
Forma del codolo es. tonda
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Lunghezza complessiva 600 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8769680
EAN / GTIN 4010883876964
Codice del produttore 8769680
Numero-L L60160 2166
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Estremità temprata e accuratamente rinvenuta

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 37 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 600 mm
  • Larghezza artiglio [mm]: 36 mm
  • Materiale: Acciaio speciale
  • Gambo-Ø: 18 mm
  • Larghezza lama [mm]: 30,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no