• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Artikel-Nr.: 87531015
Netto: 16,67 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87531015
EAN / GTIN 4005887377401
Herstellernummer 87531015
L-Nummer L60010 6260

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form C
  • DIN 5256 C
  • Gerade, abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Ölgehärtet

Merkmal:

  • Griffe: kariert
  • Kopf: verchromt
  • Durchmesser max. (mm): 100 mm
  • Durchmesser min. (mm): 40 mm
  • DIN: C40
  • Gr.: J3
  • Länge mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 218 g
  • Breite mm (b): 48 mm