Circliptang min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Artikelnummer: 87531015
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87531015
EAN/GTIN 4005887377401
Nummer fabrikant 87531015
L-nummer L60010 6260

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor binnenringen (boringen) van C.
  • DIN 5256 C
  • Rechte, antislip precisie tips
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Kop: verchroomd
  • Diameter max. (mm): 100 mm
  • Diameter min. (mm): 40 mm
  • DIN: C40
  • Gr.: J3
  • Lengte [mm): 225 mm
  • Gewicht: 218 g
  • Breedte mm (b): 48 mm