Seeger gyűrű fogó min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Cikkszám: 87531015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87531015
EAN / GTIN 4005887377401
Gyártó száma 87531015
L-szám L60010 6260

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas belső gyűrűk (furatok) C alakú.
  • DIN 5256 C
  • Egyenes, csúszásgátló precíziós hegyek
  • Kovácsolt egy die
  • Olajedzett

Jellemző:

  • Fogantyúk: kockás
  • Fej: krómozott
  • Átmérő max. (mm): 100 mm
  • Átmérő min. (mm): 40 mm
  • DIN: C40
  • Gr.: J3
  • Hossz [mm]: 225 mm
  • Súly: 218 g
  • Szélesség mm (b): 48 mm