• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosseriehammer gerade 40 mm

Artikel-Nr.: 868D.40PLD1
Preis pro 1 Stück
Netto: 74,32 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 868D.40PLD1
EAN / GTIN 3148516933119
Herstellernummer 868D.40PLD1
L-Nummer L60130 1006
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 runde, flache Schlagfläche, 1 gerade Finne
  • Sicherheits-Stielaufnahme
  • Schlagfläche fein poliert
  • Hickory-Stiel

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 140
  • Gewicht in Gramm: 320

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb