MART. TETE RONDE PANNE DROITE

Réf.: 868D.40PLD1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 868D.40PLD1
EAN / GTIN 3148516933119
Réf. fabricant 868D.40PLD1
Article hors catalogue L60130 1006
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: 1 face de frappe ronde et plate, 1 aileron droit
  • Logement du manche de sécurité
  • Face de frappe finement polie
  • Manche en hickory

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 140
  • [g]: 320