• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosseriehammer gerade 40 mm

Artikel-Nr.: 868D.40PLD1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 868D.40PLD1
EAN / GTIN 3148516933119
Herstellernummer 868D.40PLD1
L-Nummer L60130 1006
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 runde, flache Schlagfläche, 1 gerade Finne
  • Sicherheits-Stielaufnahme
  • Schlagfläche fein poliert
  • Hickory-Stiel

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 140
  • Gewicht in Gramm: 320