Ciocan de îndreptare 40 mm

Cod articol.: 868D.40PLD1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 868D.40PLD1
EAN / GTIN 3148516933119
Număr producător 868D.40PLD1
L-Număr L60130 1006
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: 1 rotund, suprafață de lovire plană, 1 aripioară dreaptă
  • suport de siguranță pentru mâner
  • suprafață de lovire fin lustruită
  • mâner din nucșoară

Caracteristică:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 140
  • [g]: 320