MARTILLO DE PEÑA RECTA CABEZA REDONDA

Número de artículo: 868D.40PLD1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 868D.40PLD1
EAN / GTIN 3148516933119
Número del fabricante 868D.40PLD1
Número L L60130 1006
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: 1 cara de golpeo plana y redonda, 1 aleta recta
  • Montaje de la empuñadura de seguridad
  • Cara de golpeo finamente pulida
  • Mango de nogal americano

Característica:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 140
  • [g]: 320