• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel Esche 800 mm

Artikel-Nr.: 8613240
Netto: 23,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8613240
EAN / GTIN 4010883861328
Herstellernummer 8613240
L-Nummer L60160 1635

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eschenstiel
  • Ausführung nach DIN 5112
  • Für ovale Hammeraugen

Merkmal:

  • Ersatzstiel für: 9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6
  • für Kopfgewicht [g]: 5000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 800 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein