Poignée de rechange pour 5 kg

Réf.: 8613240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8613240
EAN / GTIN 4010883861328
Réf. fabricant 8613240
Article hors catalogue L60160 1635

Description

Description:

Conforme DIN 5112
Version -90 = manche 90 cm
Pour des yeux marteau ovales

Caractéristique(s):

  • Manche de rechange pour: 9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6
  • pour poids de la tête [g]: 5000 g
  • Longueur totale [mm]: 800 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non