• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango de repuesto para 5 kg

Número de artículo: 8613240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8613240
EAN / GTIN 4010883861328
Número del fabricante 8613240
Número L L60160 1635

Descripción

Descripción:

Mango de ceniza
Ejecución - 90 = mango 90 cm
Para ojos de martillo ovalados

Característica:

  • Mango de repuesto para: 9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6
  • para peso de la cabeza [g]: 5000 g
  • Longitud total [mm]: 800 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no