• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 800 g

Artikel-Nr.: 8583580
Netto: 33,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8583580
EAN / GTIN 4010883858359
Herstellernummer 8583580
L-Nummer L60160 2140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
  • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
  • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Merkmal:

  • Ausführung: geschmiedeter Hammerkopf
  • Gesamtbreite [mm]: 130 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 355 mm
  • Kopfgewicht [g]: 800 g
  • Kopfsicherung: ROTBAND-PLUS
  • Stiellänge: 350 mm
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile