Opis:
Kovana glava kladiva DIN 1041
Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111, z dodatno dolgo zaščitno tuljavo iz kaljenega jekla
Tuljava, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v eno celoto
ROTBAND-PLUS pritrditev ročaja, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/kakovost
Lastnosti:
- Zasnova: Kovana glava kladiva
- Skupna širina [mm]: 130 mm
- Skupna višina [mm]: 32 mm
- Skupna dolžina [mm]: 355 mm
- teža glave [g]: 800 g
- Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
- Dolžina ročaja: 350 mm
- Material ročaja: Hickory
- 1000 V izoliran: brez
- Magnet [mm]: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez