Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

Réf.: 8583580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8583580
EAN / GTIN 4010883858359
Réf. fabricant 8583580
Article hors catalogue L60160 2140

Description

Description:

Tête forgée conforme à la norme DIN 1041
Manche arqué en frêne (N° E 600 E) ou manche Hickory (N° E 600 H) DIN 5111, avec un long manchon de protection supplémentaire, en acier trempé
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Largeur totale [mm]: 130 mm
  • Hauteur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 355 mm
  • Poids de la tête [g]: 800 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Longueur du manche: 350 mm
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange