• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oszillierer - Akku,,Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS

Artikel-Nr.: 71293662000
Preis pro 1 Stück
Netto: 299,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 71293662000
EAN / GTIN 4014586895284
Herstellernummer 71293662000
L-Nummer 077806 71293662
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.,StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 1 % verlustfreier Kraftübertragung.,QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.,Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 18 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.,18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.,Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.,Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.,Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.,Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
  • ,Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.,Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.,Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.,Elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z.B.
  • Blockieren des Sägeblattes.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Schwingungen: 10 000 - 19 500 1/min
  • Werkzeugaufnahme: StarlockMax
  • Werkzeugwechsel: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 2,0°
  • Gewicht ohne Akku: 1,10 kg