Herramienta oscilante con acumulador,,MULTIMASTER a batería AMM 700 Max AS

Número de artículo: 71293662000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 71293662000
EAN / GTIN 4014586895284
Número del fabricante 71293662000
Número L 077806 71293662
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
  • ,Portaherramientas StarlockMax: más velocidad de corte y mayor precisión gracias a la transmisión de fuerza 1 % sin pérdidas.
  • ,QuickIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
  • ,Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 18 accesorios FEIN de las clases de potencia Starlock, Starlock Plus y StarlockMax.
  • ,Motor PowerDrive FEIN 18 V: motor especialmente potente y prácticamente exento de desgaste, motor sin escobillas con un elevado rendimiento, así como una resistencia y duración extremas.
  • ,Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
  • ,Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
  • ,Alojamiento mecánico: para un funcionamiento fijo en el soporte de taladro y para mesas o para fijar el tope de profundidad.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP): ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,La tecnología COOLPACK proporciona una vida útil de la batería más larga y por tanto permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ,El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
  • ,Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.
  • ,Desconexión de protección electrónica – protección para el usuario, p.
  • ej.
  • bloqueo de la hoja de sierra.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Vibraciones: 10 000 - 19 500 1 rpm
  • Portaherramientas: StarlockMax
  • Cambio de herramienta: QuickIN
  • Amplitud: 2 x 2,0°
  • Peso sin batería: 1,10 kg