• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Oscilacijska žaga - akumulatorska,,Akumulatorski MULTIMASTER AMM 700 Max AS

Št. art.: 71293662000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 71293662000
EAN/GTIN 4014586895284
Številka proizvajalca 71293662000
L-število 077806 71293662
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Protivibracijski sistem: Trajno varno in udobno delo zaradi minimalnih vibracij in odličnega dušenja hrupa, držalo za orodje StarlockMax: Večji napredek pri delu in večja natančnost zaradi prenosa moči brez 1 % izgub,,QuickIN: Menjava orodja v manj kot 3 sekundah zaradi patentiranega sistema hitrega vpenjanja FEIN brez orodja,,Z držalom za orodje StarlockMax imate dostop do približno 18 dodatkov FEIN v zmogljivostnih razredih Starlock, StarlockPlus in StarlockMax,,18 V motor FEIN PowerDrive: Posebno zmogljiv in skoraj brezhiben brezkrtačni motor z visoko učinkovitostjo ter izjemno nosilnostjo in življenjsko dobo.,Tahogenerator: Konstantna hitrost tudi pod obremenitvijo in brezstopenjski elektronski nadzor hitrosti,,Kovinski menjalnik: Visoka nosilnost in najdaljša življenjska doba, saj so vsi deli menjalnika izdelani iz kovine.,Mehanski vmesnik: Za stacionarno delovanje v držalu mize ali stojala za vrtanje ali za pritrditev globinskega omejevalnika.,Elektronska zaščita celic (ECP): ECP ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.
  • Tehnologija COOLPACK zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije in tako omogoča daljši čas delovanja,,Stopnjo napolnjenosti baterije je mogoče odčitati neposredno na bateriji,,Združljiva z baterijami AMPShare / Bosch Professional 18 V,,Idealno opremljena za vsako uporabo.
  • Mobilno delo s sistemom L-BOXX,,Elektronski varnostni izklop - zaščita za uporabnike v primeru npr.
  • blokiranje žaginega lista.

Lastnosti:

  • baterijski paketbaterijski paket napetost: 18 V
  • združljivost z baterijski paket: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • vmesnik baterijski paket: 18 v AMPShare
  • Vibracije: 10 000–19 500 1 vrt/min
  • Vpenjalo orodij: StarlockMax
  • Menjava orodja: QuickIN
  • Amplituda: 2 x 2,0°
  • Masa brez akumulatorja: 1,10 kg