Aku MULTIMASTER AMM 700 Max AS

Artiklové číslo: 71293662000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71293662000
EAN / GTIN 4014586895284
Číslo výrobce 71293662000
L-číslo 077806 71293662
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Antivibrační systém: Trvale bezpečná a pohodlná práce díky minimálním vibracím a vynikajícímu tlumení hluku, držák nástrojů StarlockMax.: Větší postup práce a větší přesnost díky přenosu síly beze ztrát 1 %,,QuickIN: Výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému beznástrojovému rychloupínacímu systému FEIN,,Díky držáku nástrojů StarlockMax máte přístup k přibližně 18 kusům příslušenství FEIN ve výkonnostních třídách Starlock, StarlockPlus a StarlockMax,,18 V motor FEIN PowerDrive.: Mimořádně výkonný a prakticky neopotřebitelný bezkartáčový motor s vysokou účinností a extrémní nosností a životností.,Tachogenerátor: Konstantní otáčky i při zatížení a plynulá elektronická regulace otáček,,Kovová převodovka: Vysoká zatížitelnost a maximální životnost, protože všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu,,Mechanické rozhraní: Pro stacionární provoz v držáku stolu nebo stojanu vrtačky nebo pro upevnění hloubkového dorazu,, Elektronická ochrana článků (ECP).: ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Technologie COOLPACK zajišťuje delší životnost akumulátoru a umožňuje tak delší dobu provozu,,Úroveň nabití akumulátoru lze odečíst přímo na akumulátoru,,Kompatibilní s 18 V akumulátory AMPShare / Bosch Professional,,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX,,Elektronická bezpečnostní pojistka - ochrana uživatele v případě např.
  • Blokování pilového kotouče.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Vibrace: 10 000–19 500 1 ot./min
  • Upínač nástrojů: StarlockMax
  • Výměna nástroje: QuickIN
  • Amplituda: 2 x 2,0°
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,10 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku