• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, weiß, 76,2 mm, P120

Artikel-Nr.: 7100138306
Netto: 15,42 €
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100138306
EAN / GTIN 50048011643910
Herstellernummer 7100138306
L-Nummer L51710 1810

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch-Brite™
Produktfarbe: weiß
Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
ETIM Class 8.0: EC002196

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , ausgestattet mit dem 3M Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.

Merkmal:

Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca. 16 mm)
Einsatz auf Winkelscheifer

Hinweis:

Saubere Werkstückoberfläche durch hohe Reinigungswirkung. Grün: Rost