Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 76 mm, 120

Réf.: 7100138306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100138306
EAN / GTIN 50048011643910
Réf. fabricant 7100138306
Article hors catalogue L51710 1810

Description

Exécution:

Marque : Scotch-Brite™
couleur du produit : blanc
Changement de disque rapide grâce au système de changement rapide 3M™ Roloc™
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie
ETIM Classe 8.0 : EC002196

Description:

Le Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , équipé du grain abrasif céramique 3M, fonctionne sans pression d'appui et assure une efficacité de nettoyage constante pendant toute sa durée de vie. Le système de changement rapide 3M™ Roloc™ permet de changer rapidement et facilement la brosse en plastique sans outil supplémentaire. Le disque peut être détaché du plateau de support et fixé d'un simple tour.

Caractéristique(s):

Brosse entièrement en plastique avec grain céramique
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébarbage léger
Changement rapide de disque grâce au système de changement rapide 3M™ Roloc™
Résultats de travail constants pendant toute la durée de vie
S'adapte aux contours et aux formes de la pièce (longueur des poils env. 16 mm)
Utilisation sur meuleuse d'angle

Remarque(s):

Surface de la pièce propre grâce à une grande efficacité de nettoyage. Vert : rouille