• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber Spitzen-D.2mm L.115mm

Artikel-Nr.: 70071152
Netto: 8,73 €
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70071152
EAN / GTIN 4018754040742
Herstellernummer 70071152
L-Nummer L60010 1218

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 6450
  • achtkantig
  • Chrom-Vanadium, silber lackiert

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugspitze: 2 mm
  • SW Werkzeugschaft 8kant: 8 mm
  • Länge mm (L): 115 mm
  • Gewicht: 29 g