Doorslagmaat 115 x 2 D. gereedschapsschacht mm

Artikelnummer: 70071152
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70071152
EAN/GTIN 4018754040742
Nummer fabrikant 70071152
L-nummer L60010 1218

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 6450
  • achthoekig
  • Chroom vanadium, zilver gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapspunt: 2 mm
  • SW Gereedschapschacht 8k: 8 mm
  • Lengte [mm): 115 mm
  • Gewicht: 29 g