Chasse-goupilles taille 115 x 2 D. arbre d'outil mm

Réf.: 70071152
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70071152
EAN / GTIN 4018754040742
Réf. fabricant 70071152
Article hors catalogue L60010 1218

Description

Description:

  • DIN 6450
  • octogonale
  • Chrome vanadium, laqué argent

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe de l'outil: 2 mm
  • SW Tige de l'outil 8 pans: 8 mm
  • Longueur mm (L): 115 mm
  • Poids: 29 g