• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 110/30 mm, 250 mm

Artikel-Nr.: 7000061436
Netto: 28,97 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabeltülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061436
EAN / GTIN 54046719067287
Herstellernummer 7000061436
L-Nummer L01310 2020

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Strahlenvernetztes Polyolefin
Gesamtlänge: 250 mm
Halogenfrei
Für Nieder- und Mittelspannungskabel geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Warmschrumpfschläuche HDCW sind für die schnelle Reparatur beschädigter Kabelummantelungen entwickelt. Diese Wickelhülse eignet sich zum Einsatz für Kabel- und Spleißisolierungen bis 1.000 V und kann als Kabelmantelmaterial bis 35 kV verwendet werden. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin und verfügt über einen Klebstoff, der eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit gewährleistet.

Merkmal:

Hervorragender Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Hervorragender Korrosionsschutz bei unbeschädigten Kabeln
Für Anwendungen mit 35 kV
Hergestellt aus klebstoffbeschichtetem, vernetztem Polyolefin
Die dickwandige Hülse ist robust und zuverlässig
ANSI-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
RoHS konform

Hinweis:

Zur Reparatur von beschädigten Kabelmänteln