Teplem smrštitelná opravná manžeta 3M™ HDCW, černá, 110/30 mm, 250 mm

Č. pol.: 7000061436
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Káblová priechodka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000061436
EAN/GTIN 54046719067287
Číslo výrobcu 7000061436
Číslo L L01310 2020

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Polyolefin vázaný na záření
Celková délka 250 mm
Bez halogenů
Vhodné pro nízkonapěťové a středně napěťové kabely

Popis:

Teplem smrštitelné trubičky 3M™ HDCW jsou určeny k rychlé opravě poškozeného pláště kabelů. Tento obal je vhodný pro použití s izolací kabelů a spojů do 1 000 V a lze jej použít jako materiál pro opláštění kabelů do 35 kV. Je vyroben ze zesíťovaného polyolefinu a má lepidlo, které zajišťuje těsnost proti vlhkosti.

Charakteristika:

Vynikající ochrana proti mechanickým vlivům
Vynikající ochrana proti korozi pro nepoškozené kabely
Pro aplikace 35 kV
Vyrobeno z polyolefinu s adhezivním povlakem, s křížovým spojem
Pouzdro ze silné stěny je robustní a spolehlivé
Certifikace ANSI a RoHS 2011/65/EU
Vyhovuje směrnici RoHS

Poznámka:

Používá se k opravě poškozených kabelových plášťů