• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Tubo HDTCW Termorretráctil manguito abierto 110 - 30 - 250

Número de artículo: 7000061436
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manguito para cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000061436
EAN / GTIN 54046719067287
Número del fabricante 7000061436
Número L L01310 2020

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Poliolefina reticulada por radiación
Longitud total: 250 mm
Sin halógenos
Adecuado para cables de baja y media tensión

Descripción:

El tubo termorretráctil HDCW de 3M™ está diseñado para la rápida reparación de cubiertas de cables dañadas. Este manguito envolvente se puede utilizar como material de aislamiento en cables y empalmes de hasta 1000 V y como material de reparación de cubiertas de cables de hasta 35 kV. La estructura de poliolefina reticulada tiene un adhesivo que ofrece protección contra la humedad.

Característica:

Excelente protección contra los impactos mecánicos
Excelente protección contra la corrosión con cables sin daños
Para aplicaciones con 35 kV
Fabricado en poliolefina reticulada con revestimiento adhesivo
El manguito de pared gruesa es robusto y fiable
Certificado por ANSI y conforme a RoHS 2011/65/UE
Cumple con la normativa RoHS

Nota:

Para reparar las cubiertas de los cables dañados