• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-It™ Polierstützteller, 125 mm, 5/8 Zoll, 1 Stück / Kleinpackung

Artikel-Nr.: 7000038365
Netto: 63,50 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000038365
EAN / GTIN 04001895332845
Herstellernummer 7000038365
L-Nummer L51710 1364

Beschreibung

Ausführung:

Stützteller für die Befestigung einseitiger Schleif- oder Polierpads
Sicheres Befestigen und einfaches Abnehmen der Schleif- oder Polierpads
Exaktes Zentrieren der Schleif- oder Polierpads
Teil des 3M™ Perfect-It™ Systems

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Perfect-It™ Stützteller lassen sich Schleif- oder Polierpads einfach befestigen, rasch abnehmen und exakt zentrieren. Die Anwenderfreundlichkeit dieser Pads wird durch das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem erhöht. Der schnelle Wechsel der Schleifscheiben steigert die Produktivität.